Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 500023-24S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél | AH8RTJ 38YR55

EATON 500023-24S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RTJ Modell: 500023-24SKereszthivatkozás: 38YR55
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
€170.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
Kód61
befejezTrivalens kromát cink
Karima mérete1-1 / 2 "
Hossz3.54
Férfi ORS-méret (in.)1-7 / 8 "-12
Max. Munkahelyi nyomás1500
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5352
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 45 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 500023-8S hidraulika tömlő adapter, karimás ! Sae 37 férfi szénacél | AH8RTE 38YR51 500023-8S2.344000€228.90
EATON 500023-12S hidraulika tömlő adapter, karimás ! Sae 37 férfi szénacél | AH8RTF 38YR52 500023-12S2.773000€68.70
EATON 500023-16S hidraulika tömlő adapter, karimás ! Sae 37 férfi szénacél | AH8RTG 38YR53 500023-16S3.042500€85.06
EATON 500023-20S hidraulika tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél | AH8RTH 38YR54 500023-20S3.242000€112.23
EATON 500023-32S hidraulika tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél | AH8RTK 38YR56 500023-32S4.241125€341.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 500023-24S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél
€170.33 /Mértékegység