Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 4411-10-8S Szerelvény egyenes 13/32 tömlő 7/8-14 JIC | AD8GWH 4KFH5

EATON 4411-10-8S Szerelés egyenes 13/32 tömlő 7/8-14 JIC

Raktáron
Tétel: AD8GWH Modell: 4411-10-8SKereszthivatkozás: 4KFH5
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
€80.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret-10
befejezROHS háromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő13 / 32 "
JIC szál (in.)7 / 8-14
Hossz2.95 "
Menetszög (fok)37
típusÚjrafelhasználható női JIC forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretbefejezSzerelvény típusatömlőHossztípusÁr
EATON 190296-4S hidraulika tömlőszerelvény | AB9TGV 2F285 190296-4S-4Cink-dikromát90 fokos könyök3 / 16 "1.74 "Újrafelhasználható női JIC forgatható€33.69
EATON 4401-10S tömlőcsatlakozó hidraulikus SAE egyenes 7 / 8-14 | AB9TNH 2F503 4401-10S-10Cink-dikromátEgyenes1 / 2 "3.1 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€40.28
EATON 4401-4S tömlőcsatlakozó hidraulikus SAE egyenes 7 / 16-20 | AB9TNK 2F505 4401-4S-4Cink-dikromátEgyenes3 / 16 "1.97 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€14.63
EATON 4401-6S tömlőszerelvény hidraulikus SAE egyenes 5 / 8-18 | AB9TNL 2F507 4401-6S-6Cink-dikromátEgyenes5 / 16 "2.36 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€21.49
EATON 4401-8S tömlőcsatlakozó hidraulikus SAE egyenes 3 / 4-16 | AB9TNM 2F509 4401-8S-8Cink-dikromátEgyenes13 / 32 "2.78 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€28.87
EATON 4411-10S tömlőcsatlakozó hidraulikus JIC egyenes 7 / 8-14 | AB9TNN 2F511 4411-10S-10Cink-dikromátEgyenes1 / 2 "3.1 "Újrafelhasználható női JIC forgatható€43.75
EATON 4401-12S Fitting egyenes 5/8 tömlő 1 1/16-14 SAE | AD8GWD 4KFH1 4401-12S-12ROHS háromértékű króm-cinkEgyenes5 / 8 "3.49 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€88.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 4411-10-8S Szerelés egyenes 13/32 tömlő 7/8-14 JIC
€80.96 /Mértékegység