Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2249-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RMG 38YP37

EATON 2249-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RMG Modell: 2249-12-12SKereszthivatkozás: 38YP37

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€135.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2"
Férfi ORS-méret (in.)3 / 4 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2500
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2249-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RMD 38YP34 2249-4-6S1.655000€52.25
EATON 2249-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RME 38YP35 2249-6-8S1.84000€73.70
EATON 2249-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RMF 38YP36 2249-8-10S2"3000€123.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2249-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél
€135.10 /Mértékegység