Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2246-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Apa Sae Orb Anya szénacél | AH8RNN 38YP66

EATON 2246-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae Orb anya szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RNN Modell: 2246-12-12SKereszthivatkozás: 38YP66

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€51.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.92
Férfi ORS-méret (in.)3 / 4 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2246-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Apa Sae Orb Anya szénacél | AH8RNJ 38YP62 2246-2-4S1.095000Férfi NPT€25.60
EATON 2246-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae Orb anya szénacél | AH8RNK 38YP63 2246-4-6S1.364000Férfi NPT€33.69
EATON 2246-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Apa Sae Orb Anya szénacél | AH8RNL 38YP64 2246-6-8S1.454000Férfi NPT€24.78
EATON 2246-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugattyús Sae Orb anya szénacél | AH8RNM 38YP65 2246-8-10S1.783000Férfi NPT€40.91
EATON 2246-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Apa Sae Orb Anya szénacél | AH8RNP 38YP67 2246-16-16S2.132500Férfi NPT€121.88
EATON 2244-12-12S Adapter FNPT-FJIC 3/4-14 1-1/16-12 Könyök | AJ2GNN 49U021 2244-12-12S3"3000Női NPT€57.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2246-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae Orb anya szénacél
€51.46 /Mértékegység