Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2216-4-5S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AH8RNU 38YP71

EATON 2216-4-5S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Sae Orb apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RNU Modell: 2216-4-5SKereszthivatkozás: 38YP71
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
€18.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.2 "
Férfi ORS-méret (in.)1 / 4 "-18
Férfi SAE méret (hüvelykben)1 / 2 "-20
Max. Munkahelyi nyomás5000
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2216-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEG 4VRY2 2216-4-4SHáromértékű króm-cink1"4500 PSIFérfi ORB - női NPT€11.17
EATON 2216-4-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEH 4VRY3 2216-4-6SHáromértékű króm-cink1.24 "4500 PSIFérfi ORB - női NPT€13.38
EATON 2216-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEJ 4VRY4 2216-6-6SHáromértékű króm-cink1.25 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€12.14
EATON 2216-6-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEK 4VRY5 2216-6-8SHáromértékű króm-cink1.25 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€14.22
EATON 2216-6-10S Nptf anya, karbonacél | AD9YEL 4VRY6 2216-6-10SHáromértékű króm-cink1.34 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€15.40
EATON 2216-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEM 4VRY7 2216-8-8SHáromértékű króm-cink1.65 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€15.29
EATON 2216-8-10S hidraulika tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEN 4VRY8 2216-8-10SHáromértékű króm-cink1.54 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€17.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2216-4-5S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Sae Orb apa szénacél
€18.44 /Mértékegység