Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2089-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TMN 2F469

EATON 2089-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf apa Nptf anya szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TMN Modell: 2089-4-4SKereszthivatkozás: 2F469

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€17.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret1 / 4-18
(M) NPT-méret (hüvelyk)1 / 4-18
Adapter típusa90 fokos utcai könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.11 "
Max. Munkahelyi nyomás4500 PSI
Menet típusaFérfi NPT - női NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307929000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2089-12-12S hidraulika tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya szénacél | AB9TMM 2F467 2089-12-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.69 "3000 psiFérfi NPT - női NPT€49.03
EATON 2089-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TMP 2F471 2089-6-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.23 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€20.95
EATON 2089-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TMQ 2F473 2089-8-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.47 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€28.01
EATON 2089-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya szénacél | AD7ZJL 4HL77 2089-16-16SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.97 "2500 PSIFérfi NPT - női NPT€61.71
EATON 2089-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.38 "2000 PSIFérfi NPT - női NPT€116.63
EATON 2089-2-2S Nptf apa Nptf anya szénacél | AH8RHT 38YN54 2089-2-2STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter0.785000Férfi NPT€13.23
EATON 2089-2-4S Nptf apa Nptf anya szénacél | AH8RHU 38YN55 2089-2-4STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter0.95000Férfi NPT€29.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2089-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf apa Nptf anya szénacél
€17.59 /Mértékegység