Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2083-32-32S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AH8RFN 38YN04

EATON 2083-32-32S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RFN Modell: 2083-32-32SKereszthivatkozás: 38YN04

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€145.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.82
Férfi ORS-méret (in.)2 "-11-1 / 2
Férfi SAE méret (hüvelykben)2 "-11-1 / 2
Max. Munkahelyi nyomás1000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzerelőanyagHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2083-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMC 2F449 2083-12-12SHáromértékű króm-cinkAcél1.96 "5000 psiFérfi NPT - Férfi NPT€14.96
EATON 2083-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMD 2F451 2083-16-16SHáromértékű króm-cinkAcél2.34 "4000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€28.71
EATON 2083-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TME 2F453 2083-4-4SHáromértékű króm-cinkAcél1.45 "9500 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€6.36
EATON 2083-6-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMF 2F455 2083-6-4SHáromértékű króm-cinkAcél1.45 "8000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€9.23
EATON 2083-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMG 2F457 2083-6-6STrivalens kromát cinkSzénacél1.45 "8000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€7.78
EATON 2083-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMH 2F459 2083-8-8SHáromértékű króm-cinkAcél1.89 "6000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€10.53
EATON 2083-20-20S hidraulika tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AD7ZJH 4HL74 2083-20-20SHáromértékű króm-cinkAcél2.48 "3000 psiFérfi NPT - Férfi NPT€33.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2083-32-32S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf apa szénacél
€145.33 /Mértékegység