Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2080-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat szénacél | AD9XQY 4VPR4

EATON 2080-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat szénacél

Raktáron
Tétel: AD9XQY Modell: 2080-4-4SKereszthivatkozás: 4VPR4
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
€31.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret1 / 4-18
Adapter típusaKereszt
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.76 "
Max. Munkahelyi nyomás4500 PSI
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2080-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat szénacél | AD9XQZ 4VPR5 2080-6-6S2.04 "3500 psi€40.35
EATON 2080-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat szénacél | AD9XRA 4VPR6 2080-8-8S2.46 "3500 psi€55.03
EATON 2080-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XRB 4VPR7 2080-12-12S2.72 "3000 psi€110.57
EATON 2080-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XRC 4VPR8 2080-16-16S3.24 "2500 PSI€135.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2080-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat Nptf-aljzat szénacél
€31.86 /Mértékegység