Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2067-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AD9YDV 4VRW9

EATON 2067-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YDV Modell: 2067-8-10SKereszthivatkozás: 4VRW9
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
€89.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa45 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Méret beszerelése1 / 2-14 NPSM
Hossz1.55 "
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 8-14
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaFérfi ORB - női NPSM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2067-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AD9YDT 4VRW7 2067-6-6S3 / 8-18 NPSM1.2 "4000 PSI€86.84
EATON 2067-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AD9YDU 4VRW8 2067-8-8S1 / 2-14 NPSM1.39 "3500 psi€95.54
EATON 2067-12-12S hidraulika tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AD9YDW 4VRX1 2067-12-12S3 / 4-14 NPSM1.76 "3500 psi€175.28
EATON 2067-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AD9YDX 4VRX2 2067-16-16S1 - 11-1 / 2 NPSM1.89 "3000 psi€214.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2067-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél
€89.10 /Mértékegység