Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2039-10-10S hidraulika tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQG 38YR07

EATON 2039-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RQG Modell: 2039-10-10SKereszthivatkozás: 38YR07
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
€43.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.5 "
Férfi ORS-méret (in.)7 / 8 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 8 "-14
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2039-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQC 38YR03 2039-4-4S0.95000€31.64
EATON 2039-5-5S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQD 38YR04 2039-5-5S1"5000€43.92
EATON 2039-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQE 38YR05 2039-6-6S1.1 "4000€14.27
EATON 2039-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQF 38YR06 2039-8-8S1.3 "4000€20.03
EATON 2039-12-12S hidraulika tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQH 38YR08 2039-12-12S1.7 "3000€57.16
EATON 2039-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RQJ 38YR09 2039-16-16S1.9 "2500€55.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2039-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél
€43.04 /Mértékegység