Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2030-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa Nptf Apa szénacél | AH8RNH 38YP61

EATON 2030-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Nptf Apa Szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RNH Modell: 2030-8-10SKereszthivatkozás: 38YP61
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
€50.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.92
Férfi ORS-méret (in.)1 / 2 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 8 "-14
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2087
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: Elágazó póló

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2030-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugós Sae 37 dugós Nptf apa szénacél | AD9XYL 4VRE3 2030-4-4SHáromértékű króm-cink2.1 "7 / 16-208500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€20.62
EATON 2030-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa Nptf Apa szénacél | AD9XYM 4VRE4 2030-4-6SHáromértékű króm-cink2.12 "9 / 16-187000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€14.42
EATON 2030-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugós Sae 37 dugós Nptf apa szénacél | AD9XYN 4VRE5 2030-6-6SHáromértékű króm-cink2.12 "9 / 16-187000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€25.03
EATON 2030-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó Nptf apa szénacél | AD9XYP 4VRE6 2030-8-8SHáromértékű króm-cink2.66 "3 / 4-166000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€28.51
EATON 2030-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugós Sae 37 dugós Nptf apa szénacél | AD9XYQ 4VRE7 2030-12-12SHáromértékű króm-cink3.32 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€38.45
EATON 2030-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa Nptf Apa szénacél | AD9XYR 4VRE8 2030-16-16SHáromértékű króm-cink3.62 "1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€62.97
EATON 2030-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 dugós Sae 37 dugós Nptf apa szénacél | AH8RNE 38YP58 2030-2-4STrivalens kromát cink1.66-5000Férfi NPT€28.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2030-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Nptf Apa Szénacél
€50.19 /Mértékegység