Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1AA12MP12 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YUR 4VUL9

EATON 1AA12MP12 hidraulika tömlőcsatlakozás

Raktáron
Tétel: AD9YUR Modell: 1AA12MP12Kereszthivatkozás: 4VUL9
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
€31.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret-12
befejezROHS háromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő3 / 4 "
Hossz2.84 "
Menet NPT3 / 4-14
típusCrimp, férfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307995045
Származási országMX

Termék részletek:

Az Eaton 1AA12MP12 Aeroquip 1A sorozatú krimpelő szerelvényt hidraulikus tömlőszerelvényekben használják üzemanyag-továbbításra a bányászatban, az olaj- és gáziparban, valamint az autóiparban. Általános célú hidraulikus alkalmazásokhoz tervezték.

Jellemzők:

  • Az Eaton 1AA12MP12 hidraulikus krimpelő szerelvény NPTF-menettel rendelkezik, hogy pozitív szárazmenetes tömítést biztosítson.
  • Ez az egység acélszerkezettel és DURA-KOTE bevonattal rendelkezik, amely akár 1000 órán keresztül korrózióálló teljesítményt tesz lehetővé.
  • Bite-the-wire technológiával érkezik a kiváló csatlakozás és tömítés érdekében.
  • Ez a modell nulla osztályú szivárgást biztosít egyenes szögű szereléssel.
  • Az állandó csatlakozás érdekében krimpelő eszközzel rögzíthető.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton hidraulikus tömlők: Az EC, FC és GH sorozatú tömlők alkalmasak ehhez az 1AA12MP12 hidraulikus krimpelő idomhoz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM B117

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a tömlő megfelelő felszereléséhez?

A.

  • Változások a hosszban.
  • Megfelelő hajlítási sugár.
  • Védelem a magas hőmérsékletű forrásoktól.
  • Könyökök és adapterek felszerelése a terhelés enyhítésére.
  • Dörzsölés vagy kopás.
  • Csavarás.
  • A tömlő nem megfelelő mozgása.

K. Milyen ellenőrzési és karbantartási követelmények vonatkoznak egy tömlőre?

A.

  • A tömlőt hűvös és száraz helyen kell tárolni.
  • Szemrevételezéssel meg kell vizsgálni.
  • Ha a burkolaton bemetszés vagy vágás van, amely szabaddá teszi az erősítést, a tömlőt nem szabad használni.
  • Meg kell vizsgálni, hogy nincs-e törött vagy megtört vasalás.
  • Nem szabad olyan tömlőt használni, amelynek külső átmérője 20%-kal csökkent azon a helyen, ahol meghajlott.

K. Hogyan szereljünk be egy tömlőt a hidraulika tömlőbe?

A.

  • Válassza ki a tömlő megfelelő méretét, stílusát és hosszát.
  • Készítse el az alkalmazásnak megfelelően.
  • Ellenőrizze a minimális hajlítási sugarat, mivel az alacsonyabb értékre történő telepítés jelentősen befolyásolhatja a tömlő élettartamát.
  • Úgy szerelje be, hogy a gép alkatrészeinek relatív mozgása a tömlő meghajlását okozza, nem pedig csavarodását.
  • Óvja a tömlőt a nyomáslökésektől, meghajlástól és más mechanikai alkatrészekkel való érintkezéstől.
  • Csatlakoztassa megfelelően a csatlakozókat, miközben gondoskodik arról, hogy a tömlőbe ne kerüljön nyomaték vagy csavarás.
  • Javítsa ki a külső sérüléseket, ha vannak.
  • Ellenőrizze a teljes rendszer megfelelő működését és szivárgásmentes működését.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDash méretbefejezMenetméretMenet típusaCsőmérettípusSzerelőanyagÁr
EATON 1AA32MP32 hidraulika tömlőszerelvény | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Háromértékű króm-cink---Krimp, hímcsőAcél€321.58
EATON 1AA24MP24 hidraulika tömlőszerelvény | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Háromértékű króm-cink---Krimp, hímcsőAcél€205.66
EATON 1AA10MJ10 hidraulika tömlőszerelvény | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Háromértékű króm-cink---Crimp, férfi JICAcél€50.70
EATON 1AA8MP10 hidraulika tömlőszerelvény | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Háromértékű króm-cink---Krimp, hímcsőAcél€46.44
EATON 1A16FLA16 hidraulika tömlőszerelvény | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS háromértékű króm-cink---Crimp, Code 61 karimaAcél€189.15
EATON 1A16FLB16 hidraulika tömlőszerelvény | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS háromértékű króm-cink---Crimp, Code 61 karimaAcél€170.45
EATON 1A16FL16 hidraulika tömlőszerelvény | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS háromértékű króm-cink---Crimp, Code 61 karimaAcél€130.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1AA12MP12 hidraulika tömlőcsatlakozás
€31.54 /Mértékegység