Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 190301-6S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GWB 4KFG8

EATON 190301-6S hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Tétel: AD8GWB Modell: 190301-6SKereszthivatkozás: 4KFG8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret-6
Női SAE méret (hüvelykben)5 / 8-18
befejezROHS háromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusa90 fokos könyök
tömlő5 / 16 "
Hossz2.13 "
Menetszög (fok)45
típusÚjrafelhasználható női SAE forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretSzerelvény típusatömlőHossztípusÁr
EATON 190297-5S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVK 4KFF2 190297-5S-545 fokos könyök1 / 4 "2.07 "Újrafelhasználható női univerzális forgatható€66.15
EATON 190299-6S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVN 4KFF5 190299-6S-645 fokos könyök5 / 16 "2.23 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€70.02
EATON 190299-12S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVP 4KFF6 190299-12S-1245 fokos könyök5 / 8 "3.78 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€132.81
EATON 190296-5S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVT 4KFF9 190296-5S-590 fokos könyök1 / 4 "1.96 "Újrafelhasználható női univerzális forgatható€69.83
EATON 190302-6S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVU 4KFG1 190302-6S-690 fokos könyök5 / 16 "2.13 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€69.36
EATON 190302-12S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVV 4KFG2 190302-12S-1290 fokos könyök7 / 8 "3.74 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€131.42
EATON 190295-4S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVZ 4KFG6 190295-4S-490 fokos könyök3 / 16 "1.74 "Újrafelhasználható női univerzális forgatható€70.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 190301-6S hidraulikatömlő-szerelvény
€48.11 /Mértékegység