Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 190295-8S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GWA 4KFG7

EATON 190295-8S hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Tétel: AD8GWA Modell: 190295-8SKereszthivatkozás: 4KFG7
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
€81.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret-8
Női SAE méret (hüvelykben)3 / 4-16
befejezROHS háromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusa90 fokos könyök
tömlő13 / 32 "
JIC szál (in.)3 / 4-16
Hossz2.88 "
Menetszög (fok)37 és 45
típusÚjrafelhasználható női univerzális forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretSzerelvény típusatömlőHossztípusÁr
EATON 190297-5S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVK 4KFF2 190297-5S-545 fokos könyök1 / 4 "2.07 "Újrafelhasználható női univerzális forgatható€66.15
EATON 190299-6S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVN 4KFF5 190299-6S-645 fokos könyök5 / 16 "2.23 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€70.02
EATON 190299-12S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVP 4KFF6 190299-12S-1245 fokos könyök5 / 8 "3.78 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€132.81
EATON 190296-5S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVT 4KFF9 190296-5S-590 fokos könyök1 / 4 "1.96 "Újrafelhasználható női univerzális forgatható€69.83
EATON 190302-6S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVU 4KFG1 190302-6S-690 fokos könyök5 / 16 "2.13 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€69.36
EATON 190302-12S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVV 4KFG2 190302-12S-1290 fokos könyök7 / 8 "3.74 "Újrafelhasználható női SAE forgatható€131.42
EATON 190295-4S hidraulika tömlőszerelvény | AD8GVZ 4KFG6 190295-4S-490 fokos könyök3 / 16 "1.74 "Újrafelhasználható női univerzális forgatható€70.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 190295-8S hidraulikatömlő-szerelvény
€81.52 /Mértékegység