Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.062.0300 kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AB6DZW 21A919

EARNEST U08300.062.0300 kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6DZW Modell: U08300.062.0300Kereszthivatkozás: 21A919

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret41 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.1.344 "
Fejmagasság0.344 "
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.344 "
Négyzet szélessége0.642 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3788
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.062.0300 kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€16.90 /csomag