Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.050.0250 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk | AB6DZG 21A906

EARNEST U08300.050.0250 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6DZG Modell: U08300.050.0250Kereszthivatkozás: 21A906

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret33 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.1.094 "
Fejmagasság0.27 "
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.281 "
Négyzet szélessége0.515 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7784
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.050.0250 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€46.86 /csomag