Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.037.0400 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AB6DZB 21A901

EARNEST U08300.037.0400 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6DZB Modell: U08300.037.0400Kereszthivatkozás: 21A901
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
€23.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.0.844 "
Fejmagasság0.208 "
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.219 "
Négyzet szélessége0.388 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.34
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.037.0400 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€23.68 /csomag