Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.037.0150 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AB6DYW 21A895

EARNEST U08300.037.0150 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB6DYW Modell: U08300.037.0150Kereszthivatkozás: 21A895
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
€38.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.0.844 "
Fejmagasság0.208 "
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.219 "
Négyzet szélessége0.388 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.77
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.037.0150 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€38.28 /csomag