Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.031.0100 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AB6DYM 21A887

EARNEST U08300.031.0100 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB6DYM Modell: U08300.031.0100Kereszthivatkozás: 21A887
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
€22.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret21 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.0.719 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.187 "
Négyzet szélessége0.324 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret5 / 16-18
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.34
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.031.0100 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€22.81 /csomag