Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.025.0100 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AB6DYE 21A880

EARNEST U08300.025.0100 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB6DYE Modell: U08300.025.0100Kereszthivatkozás: 21A880
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
€12.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.0.594 "
Fejmagasság0.145 "
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.156 "
Négyzet szélessége0.26 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1 / 4-20
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.025.0100 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€12.75 /csomag