Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04114.031.0150 Menetcsavar, cink, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AB6ERQ 21C466

EARNEST U04114.031.0150 Menetcsavar, cink, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AB6ERQ Modell: U04114.031.0150Keresztszám: 21C466 / 167F74
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
€108.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret5/16-18 x 1-1/2"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7064
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04114.031.0150 Menetcsavar, cink, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€108.14 /csomag