EARNEST 534248G1 Threaded Stud, B7 Plain, 1-8 Thread Size, 7-1/2 Inch Length, 10Pk | AE2NWY 4YRZ6

EARNEST 534248G1 Threaded Stud, B7 Plain, 1-8 Thread Size, 7-1/2 Inch Length, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE2NWY Típus: 534248G1Kereszthivatkozás: 4YRZ6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€101.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz7.5 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F-ig
MenetirányJobb kéz
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.32
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 534248G1 Threaded Stud, B7 Plain, 1-8 Thread Size, 7-1/2 Inch Length, 10Pk
€101.28 /csomag