EARNEST 285098G1 Csavar négyzet, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 125 pk | AB4XRC 20H936

EARNEST 285098G1 Csavar négyzet, 8. osztály, 5/8-11 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 125 Pk

Raktáron
Tétel: AB4XRC Típus: 285098G1Kereszthivatkozás: 20H936

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€500.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTehervagon Bolt
HajtásNégyzet
befejezEgyszerű
Fokozat8
Head StyleNégyzet
Hossz1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.68
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód7318155090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMenetméretÁr
EARNEST 289158G1 Csavar négyzet, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 40 pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€772.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 285098G1 Csavar négyzet, 8. osztály, 5/8-11 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 125 Pk
€500.01 /csomag