Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 264036G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4 Inch Dia., 4-1/2 Thread Size, 3 Inch Length, 5Pk | AE6VUP 5VJU1

EARNEST 264036G tekercscsavar, hatlapfejű, acél, 3/4 hüvelyk átmérőjű, 4-1/2 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE6VUP Modell: 264036GKereszthivatkozás: 5VJU1
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
€102.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fej tekercs csavar
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységHRB 69 perc.
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX perc psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret4 1 / 2
MenetstílusTeljesen menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318152065
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 264036G tekercscsavar, hatlapfejű, acél, 3/4 hüvelyk átmérőjű, 4-1/2 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€102.70 /csomag