Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 218158G Carriage Bolt, 3/4-10 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 10Pk | AB6EAG 21A929

EARNEST 218158G kocsicsavar, 3/4-10 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6EAG Modell: 218158GKereszthivatkozás: 21A929

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€133.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret49 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.1.594 "
Fejmagasság0.406 "
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.406 "
Négyzet szélessége0.768 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret3 / 4-10
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 218158G kocsicsavar, 3/4-10 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€133.41 /csomag