Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 216138G Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 2 Inch Length, 50Pk | AB6DZF 21A905

EARNEST 216138G kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 50 db

Raktáron
Tétel: AB6DZF Modell: 216138GKereszthivatkozás: 21A905

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€171.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret33 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.1.094 "
Fejmagasság0.27 "
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.281 "
Négyzet szélessége0.515 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 216138G kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 50 db
€171.97 /csomag