Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 028205G Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1-1/8-7 menetméret, 3-3/4 hosszúság, 5 pk | AC6UJH 36H235

EARNEST 028205G Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1-1/8-7 menetméret, 3-3/4 hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AC6UJH Modell: 028205GKereszthivatkozás: 36H235
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
€124.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossza a feje alatt3.75 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés74,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 1 / 8-7
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 028205G Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1-1/8-7 menetméret, 3-3/4 hosszúság, 5 pk
€124.15 /csomag