Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 028160G Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 2-3/4 Length, 5Pk | AC6UJG 36H233

EARNEST 028160G Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1-1/8-7 menetméret, 2-3/4 hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AC6UJG Modell: 028160GKereszthivatkozás: 36H233
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
€42.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés74,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 1 / 8-7
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 028160G Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1-1/8-7 menetméret, 2-3/4 hosszúság, 5 pk
€42.08 /csomag