EAGLE PI-47 BÉGE festék- és tintabiztonsági szekrény, manuálisan zárható ajtók, 5 polcos | AF4BRB 8PC84

EAGLE PI-47 BEIGE festék- és tintabiztonsági szekrény, manuálisan zárható ajtók, 5 polc

Raktáron
Tétel: AF4BRB Modell: PI-47 BEIGEKereszthivatkozás: 8PC84

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,905.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFesték és festék biztonsági szekrény
Adapter készlet5PW15
Kiegészítő polc2W427
Kapacitás60 gal.
színekBézs
Mélység18 "
Az ajtó nyitási magassága59.75 "
Az ajtó nyitási szélessége39 5 / 6 "
Ajtó típusaKézikönyv
Magasság65 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma2
Polcok száma5
Biztonsági szekrény alkalmazásFesték és tintaszekrény
Biztonsági szekrény típusStandard
Sump kapacitás5 gal.
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 182.8
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételbefejezKapacitásZáró típusMagasságAnyagAjtók számaPolcok számaÁr
EAGLE PI-4510 biztonsági szekrény festékhez és tintához, 18-as acéltest, 60 gal | AD2GDH 3PA35 PI-4510Festék és festék biztonsági szekrény-60 gal.-65 "Galvanizált acél25€4,337.44
EAGLE PI-6010 gyúlékony tároló szekrény festékhez és tintához, 5 polc, 96 gal | AD2GDJ 3PA36 PI-6010Festék és festék biztonsági szekrény-96 gal.-65 "Galvanizált acél25€5,385.21
EAGLE YPI-47LEGS torony biztonsági szekrény lábakkal, kézzel zárható duplaajtós | AD8AVC 4HPU2 YPI-47LEGSFesték és festék biztonsági szekrény-60 gal.-69 "Galvanizált acél25€3,356.41
ajánlatkérés
EAGLE YPI-3010 festék- és tintaszekrény 40 gallon sárga | AD8AWK 4HPX5 YPI-3010Festék és festék biztonsági szekrény-40 gal.-44 "Galvanizált acél23€3,472.40
EAGLE YPI-4510 festék és tinta biztonsági szekrény, önzáró ajtók, 5 polc | AD8AWL 4HPX6 YPI-4510Festék és festék biztonsági szekrény-60 gal.-65 "Galvanizált acél25€4,337.39
EAGLE PI-62 festék- és tintabiztonsági szekrény, kézi reteszelő ajtó, 96 gal sapka | AD9FEC 4RF72 PI-62Festék és festék biztonsági szekrény-96 gal.-65 "Galvanizált acél25€4,690.77
EAGLE YPI-47 festék- és tintatároló szekrény, manuálisan zárható ajtókkal, 60 gal | AD9FEG 4RF76 YPI-47Festék és festék biztonsági szekrény-60 gal.-65 "Galvanizált acél25€3,740.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE PI-47 BEIGE festék- és tintabiztonsági szekrény, manuálisan zárható ajtók, 5 polc
€2,905.40 /Mértékegység