EAGLE 1992X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 90 gal., 43 hüvelyk x 34 hüvelyk x 65 hüvelyk, méretű, sárga, 2 polccal

Raktáron
Tétel: CE7RNW Modell: 1992XKereszthivatkozás: 55EC24

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,888.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szekrény
Záró típusKézikönyv
színekSárga
konténer típusKis konténerek
Az ajtó nyitási szélessége40 3 / 4 "
Ajtó típusaCsuklós
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaSüllyesztett húzófogantyú
Beltéri / kültériszobai
Zárás típusaKulcsos
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma2
Tárolási kapacitás90 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 190.35
Hajó magassága (cm)177.8
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUSA

Termék részletek:

Az Eagle 1992X tűzveszélyes biztonsági szekrény gyúlékony folyadékok tárolására és rendszerezésére szolgál kórházakban, gyógyszertárakban, orvosi kutatólaboratóriumokban és gyártó létesítményekben. 18-as acél duplafalú oldalakból, felülről, alulról és ajtókból készül, a falak között 1-1/2 hüvelykes légtérrel.

Jellemzők:

  • Az Eagle 1992X tűzveszélyes biztonsági szekrény manuálisan záródó ajtókkal rendelkezik, 180 fokban szélesre nyíló ajtókkal és folyamatos zongora zsanérokkal a könnyű be- és kirakodás érdekében.
  • Ez a szekrény magasfényű porszórt bevonattal ellátott, piros háromnyelvű figyelmeztetéssel a könnyű azonosítás érdekében.
  • Az ajtók hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszerrel rendelkeznek a tűz elleni védelem érdekében.
  • Süllyesztett ajtófogantyúval rendelkezik, kulcsos zárral a vandalizmus elleni védelem érdekében.
  • Ez a szekrény tartalmaz két szellőzőnyílást, 2 hüvelykes menetes szerelvényeket, valamint egy tűzterelőt és sapkát a szellőzéshez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyik a legjobb hely a gyúlékony és éghető folyadékok tárolására?

V. A gyúlékony és éghető folyadékok tárolására a legbiztonságosabb hely egy hűvös, száraz és jól szellőző helyiségben lévő gyúlékony tárolószekrény. Tartsa távol a kijáratoktól és gyújtóforrásoktól.

K. Miért van ennek a biztonsági szekrénynek duplafalú oldala?

V. Az Eagle 1992X gyúlékony biztonsági szekrény duplafalú oldalakkal rendelkezik, hogy elválasztsák a gyúlékony és éghető folyadékokat a lehetséges gyújtóforrásoktól.

K. Mennyi ennek a szekrénynek a tárolókapacitása?

A. 90 gallon.

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaZáró típusszínekPolcok számaTárolási kapacitásSump kapacitáskonténer típusAz ajtó nyitási magasságaÁr
EAGLE 1900X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 gal., 17 hüvelyk x 17 hüvelyk x 18 hüvelyk, sárga, önzáró | CE7RMV 55EA59 1900X1ÖnzáróSárga12 gal.-Kis konténerek-€1,825.51
EAGLE 1901X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 gal., 17 hüvelyk x 17 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, sárga, kézi bezárás | CE7RMW 55EA60 1901X1Kézikönyv-12 gal.-Kis konténerek-€1,618.28
EAGLE 1903X tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 17 hüvelyk x 17 hüvelyk x 22 hüvelyk méretű, sárga | CE7RMX 55EA61 1903X1ÖnzáróSárga14 gal.-Kis konténerek-€1,572.23
EAGLE 1904X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 4 gal., 17 hüvelyk x 17 hüvelyk x 22 hüvelyk méret, sárga, kézi bezárás | CERMY 7EA55 1904X1KézikönyvSárga14 gal.-Kis konténerek-€1,299.06
EAGLE 1905X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 16 gal., 23 1/4 hüvelyk x 18 hüvelyk x 44 hüvelyk, sárga, önzáró | CE7RMZ 55EA74 1905X1ÖnzáróSárga116 gal.-Kis konténerek-€2,122.46
EAGLE 1906X tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 23 1/4 hüvelyk x 18 hüvelyk x 44 hüvelyk Méret | CE7RNA 55EA76 1906X1KézikönyvSárga116 gal.-Kis konténerek-€1,865.51
EAGLE 1923X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 24 gal., 23 1/4 hüvelyk x 18 hüvelyk x 65 hüvelyk, méretű, sárga, kézi bezárás | CE7RNB 55EA85 1923X1KézikönyvSárga324 gal.-Kis konténerek-€2,140.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1992X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 90 gal., 43 hüvelyk x 34 hüvelyk x 65 hüvelyk, méretű, sárga, 2 polccal
€3,888.81 /Mértékegység