Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE TOOL US EC37536 osztott kábel bit 3/8 hüvelyk átmérő 36 hüvelyk hossz | AG3ETN 33GM53

EAGLE TOOL US EC37536 osztott kábel bit 3/8 hüvelykes átmérő 36 hüvelyk hosszú

Raktáron
Cikkszám: AG3ETN Modell: EC37536Kereszthivatkozás: 33GM53
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
€60.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel bit
Kicsit Dia.3 / 8 "
ÉlvonalbeliHasítási pont
Átmérő3 / 8 "
Hossz36 "
Teljes hossz36 "
Shank Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1238
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes hosszÁr
EAGLE TOOL US EC37518 osztott kábel bit 3/8 hüvelyk átmérő 18 hüvelyk hosszúság | AG3ETL 33GM51 EC3751818 "18 "€50.20
EAGLE TOOL US EC37524 osztott kábel bit 3/8 hüvelyk átmérő 24 hüvelyk hosszúság | AG3ETM 33GM52 EC3752424 "24 "€50.12
EAGLE TOOL US EC37554 osztott kábel bit 3/8 hüvelyk átmérő 54 hüvelyk hosszúság | AG3ETP 33GM54 EC3755454 "54 "€62.22
EAGLE TOOL US EC37572 osztott kábel bit 3/8 hüvelyk átmérő 72 hüvelyk hossz | AG3ETQ 33GM55 EC3757272 "72 "€52.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE TOOL US EC37536 osztott kábel bit 3/8 hüvelykes átmérő 36 hüvelyk hosszú
€60.56 /Mértékegység