EAGLE BELTING 4907030 Kerek öv tömör 5/8 hüvelykes uretán | AA7DYU 15V501

EAGLE BELTING 4907030 Kerek szíj, tömör 5/8 hüvelykes uretán

Raktáron
Tétel: AA7DYU Típus: 4907030Kereszthivatkozás: 15V501

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,632.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek öv
színekSzűrő kikapcsolása
Core típusSzilárd
Átmérő5 / 8 "
KeménységA 95 part
Anyaguretán
Min. Csiga Dia.6-1 / 4 "
Teljes hossz100 láb.
Temp. Hatótávolság-22 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód3926906090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Textúra (sima)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
EAGLE BELTING 4907003 Kerek öv tömör 3/32 hüvelykes uretán | AA7DYK 15V492 49070033 / 32 "€114.99
EAGLE BELTING 4907006 Kerek öv tömör 1/8 hüvelykes uretán | AA7DYL 15V493 49070061 / 8 "€134.27
EAGLE BELTING 4907009 Kerek öv tömör 3/16 hüvelykes uretán | AA7DYM 15V494 49070093 / 16 "€148.16
ajánlatkérés
EAGLE BELTING 4907012 Kerek öv tömör 1/4 hüvelykes uretán | AA7DYN 15V495 49070121 / 4 "€236.71
EAGLE BELTING 4907015 Kerek öv tömör 5/16 hüvelykes uretán | AA7DYP 15V496 49070155 / 16 "€416.72
EAGLE BELTING 4907018 Kerek öv tömör 3/8 hüvelykes uretán | AA7DYQ 15V497 49070183 / 8 "€526.64
EAGLE BELTING 4907024 Kerek öv tömör 1/2 hüvelykes uretán | AA7DYR 15V498 49070241 / 2 "€972.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE BELTING 4907030 Kerek szíj, tömör 5/8 hüvelykes uretán
€1,632.04 /Mértékegység