E JAMES & CO CSBUNA-3/4-100 Rubber Cord Buna 3/4 Inch Diameter 100 Feet | AF2MFM 6VFG1

E JAMES & CO CSBUNA-3/4-100 gumizsinór Buna 3/4 hüvelyk átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AF2MFM Modell: CSBUNA-3/4-100Kereszthivatkozás: 6VFG1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€810.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi zsinór készlet
színekFekete
Átmérő3 / 4 "
durométert70
Hossz100 láb.
Anyag
EllenállóÁsványolajok és benzinek
Hőmérséklet tartomány-40 - +250 F
Szakítószilárdság1450 psi
Tolerancia+/-. 015 "RMA nagy pontosságú
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.9285
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)61.44
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4007000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet tartományszínekÁtmérőSzakítószilárdságToleranciatípusdurométertHosszÁr
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 gumizsinór Buna 3/32 hüvelykes 10 láb | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 foktól 250 fokigFekete3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA nagy pontosságúNégyzet7010 láb.€18.38
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 gumizsinór Buna 3/32 hüvelykes 25 láb | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 foktól 250 fokigFekete3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA nagy pontosságúNégyzet7025 láb.€41.84
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 gumizsinór Buna 3/32 hüvelykes 100 láb | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 foktól 250 fokigFekete3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA nagy pontosságúNégyzet70100 láb.€155.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 gumizsinór Buna 1/8 hüvelykes 10 láb | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 foktól 250 fokigFekete1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA nagy pontosságúNégyzet7010 láb.€23.43
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 gumizsinór Buna 1/8 hüvelykes 25 láb | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 foktól 250 fokigFekete1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA nagy pontosságúNégyzet7025 láb.€44.67
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 gumizsinór Buna 1/8 hüvelykes 50 láb | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 foktól 250 fokigFekete1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA nagy pontosságúNégyzet7050 láb.€105.84
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 gumizsinór Buna 1/8 hüvelykes 100 láb | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 foktól 250 fokigFekete1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA nagy pontosságúNégyzet70100 láb.€165.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CSBUNA-3/4-100 gumizsinór Buna 3/4 hüvelyk átmérő 100 láb
€810.13 /Mértékegység