Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CNES591/41/450T szivacsos tekercs gumi 1/4x1/4 hüvelyk 50 láb | AF2WYH 6YLV4

E JAMES & CO CNES591/41/450T szivacsos tekercsgumi 1/4x1/4 hüvelyk, 50 láb

Raktáron
Tétel: AF2WYH Típus: CNES591/41/450TKereszthivatkozás: 6YLV4
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
€22.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacs tekercs
Háttér típusaPSA szalag
színekFekete
durométert30-50 (part 00)
nyúlás150%
befejezTexturált
Hossz50 láb.
AnyagNeoprén-EPDM-SBR
Max. Hőmérséklet+225F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság50 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusZárt cella
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusadurométertnyúlásHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO CCNES1 / 16F25-25 szivacsgumi gumi 1 / 16x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1 / 16 "42 "€309.80
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F25-25 szivacsgumi 1 / 8x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1 / 8 "42 "€339.62
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F25-25 szivacsgumi 3 / 16x42 hüvelykes, 25 láb | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI3 / 16 "42 "€452.44
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F25-25 szivacsgumi 1 / 4x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1 / 4 "42 "€490.56
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F25-25 szivacsgumi 3 / 8x42 hüvelykes, 25 láb | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI3 / 8 "42 "€847.73
E JAMES & CO CCNES-1 / 2F25-25 szivacsgumi 1 / 2x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1 / 2 "42 "€1,057.61
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Szivacsgumi 1x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1"42 "€2,557.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CNES591/41/450T szivacsos tekercsgumi 1/4x1/4 hüvelyk, 50 láb
€22.00 /Mértékegység