Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CCVN2514X250T Szivacsos eltávolító Vinil-nitril 1/4x2 In | AF2WMU 6YHC9

E JAMES & CO CCVN2514X250T szivacsos eltávolító vinil-nitril 1/4x2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2WMU Típus: CCVN2514X250TKereszthivatkozás: 6YHC9
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
€175.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacscsupaszítás
Háttér típusaPSA szalag
színekFekete
durométert15-35 (part 00)
nyúlás170%
befejezTexturált
Hossz50 láb.
AnyagVinil-nitril
Max. Hőmérséklet+158F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság40 psi
Vastagság1 / 4 "
típusZárt cella
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód3921125000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO CCVN251/81250T Szivacsos lehúzó Vnyl-ntrle 1/8x1/2 In | AF2WMG 6YHA8 CCVN251 / 81250T1 / 8 "1 / 2 "€29.90
E JAMES & CO CCVN251/83450T Szivacsos csíkozás Vinyl-ntrle 1/8x3/4 In | AF2WMH 6YHA9 CCVN251 / 83450T1 / 8 "3 / 4 "€48.52
E JAMES & CO CCVN251/8X150T Szivacsos eltávolító Vinil-nitril 1/8x1 In | AF2WMJ 6YHC0 CCVN251 / 8X150T1 / 8 "1"€63.77
E JAMES & CO CCVN251/8X250T Szivacsos eltávolító Vinil-nitril 1/8x2 In | AF2WMK 6YHC1 CCVN251 / 8X250T1 / 8 "2"€128.89
E JAMES & CO CCVN253161250T Szivacsos lehúzó Vnyl-ntrle 3/16x1/2 In | AF2WML 6YHC2 CCVN253161250T3 / 16 "1 / 2 "€36.94
E JAMES & CO CCVN253/163450T Szivacscsupaszító Vnyl-ntrle 3/16x3/4 In | AF2WMM 6YHC3 CCVN253 / 163450T3 / 16 "3 / 4 "€54.62
E JAMES & CO CCVN253/16X150T Szivacsos eltávolító Vinil-nitril 3/16x1 In | AF2WMN 6YHC4 CCVN253 / 16X150T3 / 16 "1"€69.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCVN2514X250T szivacsos eltávolító vinil-nitril 1/4x2 hüvelyk
€175.95 /Mértékegység