E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE Szivacslap Neoprén 1/2x42x72 In | AF2WJJ 6YGW6

E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE szivacslap neoprén 1/2x42x72 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2WJJ Modell: CCN59-1/2PTAPEKereszthivatkozás: 6YGW6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€767.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacslap
Háttér típusaPSA szalag
színekFekete
durométert40-60 (part 00)
nyúlás130 százalék
befejezTexturált
Hossz72 "
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet+200F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság70 PSI
Vastagság1 / 2 "
típusZárt cella
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttér típusanyúlásHosszAnyagMax. HőmérsékletSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F59-P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WFM 6YGL0 CCNES-1/16F59-P42 "Egyszerű150 százalék72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F50 PSI1 / 16 "€60.35
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F59-P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WFN 6YGL1 CCNES-1/8F59-P42 "Egyszerű150 százalék72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F50 PSI1 / 8 "€73.93
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F59-P szivacslap Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WFP 6YGL2 CCNES-3/16F59-P42 "Egyszerű150 százalék72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F50 PSI3 / 16 "€95.35
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F59-P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WFQ 6YGL3 CCNES-1/4F59-P42 "Egyszerű150 százalék72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F50 PSI1 / 4 "€111.70
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F59-P szivacslap Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WFR 6YGL4 CCNES-3/8F59-P42 "Egyszerű150 százalék72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F50 PSI3 / 8 "€182.40
E JAMES & CO CCNES-7 / 16F59-P szivacslap Neo-epdm-sbr 7 / 16x42x72 In | AF2WFT 6YGL5 CCNES-7/16F59-P42 "Egyszerű150 százalék72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F50 PSI7 / 16 "€236.52
E JAMES & CO CCNES-3 / 4F59-P szivacslap Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WFU 6YGL6 CCNES-3/4F59-P42 "Egyszerű150 százalék72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F50 PSI3 / 4 "€416.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE szivacslap neoprén 1/2x42x72 hüvelyk
€767.75 /Mértékegység