E JAMES & CO CCB25-140X68 Nitril szivacslap 1x40x68 In | AF2WKF 6YGZ1

E JAMES & CO CCB25-140X68 nitril szivacslap 1x40x68 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AF2WKF Modell: CCB25-140X68Kereszthivatkozás: 6YGZ1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,563.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacslap
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert30-50 (part 00)
nyúlás200 százalék
befejezTexturált
Hossz68 "
Anyagnitril
Max. Hőmérséklet+200F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 F.
Szakítószilárdság70 PSI
Vastagság1"
típusZárt cella
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHáttér típusanyúlásSzélességHosszAnyagMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
E JAMES & CO CCNES1 / 16-F25-P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1/16-F25-P1 / 16 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€57.31
E JAMES & CO CCNES1 / 8F25-25P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1/8F25-25P1 / 8 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€69.12
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P szivacslap Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-P3 / 16 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€85.09
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-P1 / 4 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€100.93
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P szivacslap Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-P3 / 8 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€161.31
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€205.35
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P szivacslap Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€373.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCB25-140X68 nitril szivacslap 1x40x68 hüvelyk
€1,563.49 /Mértékegység