Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 83285116EPDM8M Rubber Epdm 1/16 Inch T 36 x 36 Inch 80a | AD2PFD 3TEE7

E JAMES & CO 83285116EPDM8M gumi Epdm 1/16 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 80a

Raktáron
Tétel: AD2PFD Modell: 83285116EPDM8MKereszthivatkozás: 3TEE7
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
€153.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert80A
nyúlás150%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet300 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság1800 PSI
Vastagság1 / 16 "
típusKatonai előírások
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7928
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 83285164EPDM8D gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MBZ 2UNU9 83285164EPDM8DEgyszerű1 / 64 "12 "€23.22
E JAMES & CO 83285132EPDM8D gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCA 2UNV1 83285132EPDM8DEgyszerű1 / 32 "12 "€29.32
E JAMES & CO 83285116EPDM8D gumi Epdm 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCB 2UNV2 83285116EPDM8DEgyszerű1 / 16 "12 "€49.89
E JAMES & CO 83285332EPDM8D gumi Epdm 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCC 2UNV3 83285332EPDM8DEgyszerű3 / 32 "12 "€65.95
E JAMES & CO 8328518EPDM8D gumi Epdm 1/8 hüvelykes T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCD 2UNV4 8328518EPDM8DEgyszerű1 / 8 "12 "€95.48
E JAMES & CO 83285316EPDM8D gumi Epdm 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCE 2UNV5 83285316EPDM8DEgyszerű3 / 16 "12 "€137.02
E JAMES & CO 8328514EPDM8D gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCF 2UNV6 8328514EPDM8DEgyszerű1 / 4 "12 "€186.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 83285116EPDM8M gumi Epdm 1/16 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 80a
€153.65 /Mértékegység