E JAMES & CO 6855C11/4B8M Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 80a | AD2PEP 3TEC8

E JAMES & CO 6855C11/4B8M gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 80a

Raktáron
Tétel: AD2PEP Típus: 6855C11/4B8MKereszthivatkozás: 3TEC8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€701.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert80A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-50 ° F
Szakítószilárdság1800 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusKatonai előírások
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1762
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaMin. Hőmérséklet ÉrtékelésVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D gumi Buna-n 1/64 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DEgyszerű-60 ° F1 / 64 "12 "€30.55
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DEgyszerű-60 ° F1 / 32 "12 "€35.77
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DEgyszerű-60 ° F1 / 16 "12 "€61.37
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B8D gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LZJ 2UNH3 3065DSBF21 / 4B8DEgyszerű-60 ° F1 / 4 "12 "€241.64
E JAMES & CO 6855C11 / 64B8D gumi Buna-n 1/64 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DEgyszerű-50 ° F1 / 64 "12 "€26.51
E JAMES & CO 6855C11 / 32B8D gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DEgyszerű-50 ° F1 / 32 "12 "€32.32
E JAMES & CO 6855C11 / 16B8D gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DEgyszerű-50 ° F1 / 16 "12 "€80.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B8M gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 80a
€701.38 /Mértékegység