Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B8D gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LZJ 2UNH3

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3LZJ Típus: 3065DSBF21/4B8DKereszthivatkozás: 2UNH3
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
€241.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert80A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság1800 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3922
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaMin. Hőmérséklet ÉrtékelésVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D gumi Buna-n 1/64 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DEgyszerű-60 ° F1 / 64 "12 "€30.55
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DEgyszerű-60 ° F1 / 32 "12 "€35.77
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DEgyszerű-60 ° F1 / 16 "12 "€61.37
E JAMES & CO 6855C11 / 64B8D gumi Buna-n 1/64 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DEgyszerű-50 ° F1 / 64 "12 "€26.51
E JAMES & CO 6855C11 / 32B8D gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DEgyszerű-50 ° F1 / 32 "12 "€32.32
E JAMES & CO 6855C11 / 16B8D gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DEgyszerű-50 ° F1 / 16 "12 "€80.94
E JAMES & CO 6855C11/8B8D Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MBN 2UNT8 6855C11 / 8B8DEgyszerű-50 ° F1 / 8 "12 "€111.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk
€241.64 /Mértékegység