E JAMES & CO 6060-1/4-10 gumi neoprén 1/4 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2NAD 6VPD7

E JAMES & CO 6060-1/4-10 gumi neoprén 1/4 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb

Raktáron
Tétel: AF2NAD Modell: 6060-1/4-10Kereszthivatkozás: 6VPD7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€777.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert60A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz10 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet170 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 4 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.37
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekdurométerttípusnyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
E JAMES & CO 1030HG-1/16 tekercs neoprén magas 1/16 x 36 hüvelyk 100 láb 30a | AC8VXZ 3EEF9 1030HG-1/161 / 16 "Fekete30AMagas fok450%100 láb.225 F-30 ° F€3,038.12
E JAMES & CO 365HG-1/16 tekercses neoprén magas 1/16 x 36 hüvelyk 100 láb 70a | AC8WFM 3EFP8 365HG-1/161 / 16 "Fekete70AMagas fok200%100 láb.225 F-30 ° F€1,956.10
E JAMES & CO 380-1 / 4 tekercs neoprén 1/4 x 36 hüvelyk szélesség 24 láb fehér 50a | AC8WFP 3EFT1 380-1/41 / 4 "fehér50AFDA fokozat500%24 láb.220 F-30 ° F€4,425.65
E JAMES & CO 380-1 / 8 tekercs neoprén 1/8 T x 36 hüvelyk szélesség 51 láb fehér 50a | AC8WFQ 3EFT2 380-1/81 / 8 "fehér50AFDA fokozat500%51 láb.220 F-30 ° F€4,687.83
E JAMES & CO 6030-1 / 16 tekercs neoprén 1/16 x 36 hüvelyk 100 láb fekete 30a | AC8WHW 3EGF4 6030-1/161 / 16 "Fekete30AKereskedelmi fokozat350%100 láb.170 F-20 ° F€2,882.91
E JAMES & CO 6030-1 / 4 tekercs neoprén 1/4 x 36 hüvelyk szélesség 40 láb fekete 30a | AC8WHX 3EGF7 6030-1/41 / 4 "Fekete30AKereskedelmi fokozat350%40 láb.170 F-20 ° F€4,038.52
E JAMES & CO 6030-1 / 8 tekercs neoprén 1/8 x 36 hüvelyk szélesség 50 láb fekete 30a | AC8WHY 3EGF8 6030-1/81 / 8 "Fekete30AKereskedelmi fokozat350%50 láb.170 F-20 ° F€2,315.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 6060-1/4-10 gumi neoprén 1/4 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb
€777.38 /Mértékegység