Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 6030-3/4ZTAPE Rubber Neoprene 3/4 Inch Thick 6 x 36 In | AA9MGL 1DXJ6

E JAMES & CO 6030-3/4ZTAPE gumi neoprén 3/4 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MGL Modell: 6030-3/4ZTAPEKereszthivatkozás: 1DXJ6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€182.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert30A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet170 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 4 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.367
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttér típusanyúlásMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságtípusÁr
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGX gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"Egyszerű450%225 F-30 ° F1200 psi1 / 16 "Magas fok€5.90
E JAMES & CO 1030-3/32HGX Gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"Egyszerű450%225 F-30 ° F1200 psi3 / 32 "Magas fok€8.55
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGX gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"Egyszerű450%225 F-30 ° F1200 psi1 / 8 "Magas fok€10.10
E JAMES & CO 1030-3 / 16HGX gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"Egyszerű450%225 F-30 ° F1200 psi3 / 16 "Magas fok€15.10
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGX gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"Egyszerű450%225 F-30 ° F1200 psi1 / 4 "Magas fok€19.53
E JAMES & CO 1030-3 / 8HGX gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"Egyszerű450%225 F-30 ° F1200 psi3 / 8 "Magas fok€32.17
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGX gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"Egyszerű450%225 F-30 ° F1200 psi1 / 2 "Magas fok€38.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 6030-3/4ZTAPE gumi neoprén 3/4 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk
€182.79 /Mértékegység