Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 5340-3/16HGC Rubber Buna-n 3/16 Inch T 12 x 36 In | AA9KQP 1DRB9

E JAMES & CO 5340-3/16HGC gumi Buna-n 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9KQP Típus: 5340-3/16HGCKereszthivatkozás: 1DRB9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€122.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert40A
nyúlás500%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 16 "
típusMagas fok
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGA gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 32 "€8.28
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGA gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 16 "€18.31
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGA gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 32 "€29.54
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGA gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 8 "€33.43
E JAMES & CO 5340-3 / 16HGA gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 16 "€45.83
E JAMES & CO 5340-1/4HGA Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGA gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 8 "€78.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 5340-3/16HGC gumi Buna-n 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk
€122.54 /Mértékegység