E JAMES & CO 4070-3/32-15 Gumi Buna 3/32 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 15 láb | AF2MYC 6VNV1

E JAMES & CO 4070-3/32-15 gumibuna 3/32 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 15 láb

Raktáron
Tétel: AF2MYC Modell: 4070-3/32-15Kereszthivatkozás: 6VNV1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€576.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz15 láb.
AnyagBuna gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 32 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.0026
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekdurométerttípusnyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
E JAMES & CO 310-1 / 16-25 Rubin Buna 1/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 25 láb | AF2FDB 6RUE8 310-1/16-251 / 16 "fehér60AFDA fokozat450%25 láb.225 F-30 ° F€766.28
E JAMES & CO 310-1/4-10 Gumi Buna 1/4 hüvelyk vastagság 36 x 10 láb | AF2FDC 6RUE9 310-1/4-101 / 4 "fehér60AFDA fokozat450%10 láb.225 F-30 ° F€1,407.35
E JAMES & CO 310-1 / 8-25 Rubin Buna 1/8 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 15 láb | AF2FDD 6RUF0 310-1/8-251 / 8 "fehér60AFDA fokozat450%15 láb.225 F-30 ° F€878.05
E JAMES & CO 310-3 / 16-10 Rubber Buna 3/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2FDE 6RUF1 310-3/16-103 / 16 "fehér60AFDA fokozat450%10 láb.225 F-30 ° F€1,037.13
E JAMES & CO 4040-1 / 16-25 gumibuna 1/16 hüvelyk vastagságú 36 hüvelyk x 25 láb | AF2MWX 6VNP4 4040-1/16-251 / 16 "Fekete40AKereskedelmi fokozat400%25 láb.220 F-30 ° F€682.71
E JAMES & CO 4040-1 / 2-10 Rubin Buna 1/2 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MWY 6VNP5 4040-1/2-101 / 2 "Fekete40AKereskedelmi fokozat400%10 láb.220 F-30 ° F€1,565.66
E JAMES & CO 4040-1/4-10 Gumi Buna 1/4 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MXA 6VNP7 4040-1/4-101 / 4 "Fekete40AKereskedelmi fokozat400%10 láb.220 F-30 ° F€913.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 4070-3/32-15 gumibuna 3/32 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 15 láb
€576.71 /Mértékegység