E JAMES & CO 4060-3/16 Roll Buna 3/16 Th x 36 hüvelyk Szélesség 30 láb Fekete 60a | AC8WGW 3EFX6

E JAMES & CO 4060-3/16 Roll Buna 3/16 Th x 36 hüvelyk szélesség 30 láb fekete 60a

Raktáron
Tétel: AC8WGW Modell: 4060-3/16Kereszthivatkozás: 3EFX6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,404.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert60A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz30 láb.
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 16 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.8023
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekdurométerttípusnyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
E JAMES & CO 310-1/16 Roll Buna Fda 1/16 Th x 36 hüvelyk Szélesség 100 láb Wh | AC8VZN 3EEU9 310-1/161 / 16 "fehér60AFDA fokozat450%100 láb.225 F-30 ° F€2,848.30
E JAMES & CO 310-1/4 Roll Buna Fda 1/4 Th x 36 hüvelyk szélesség 40 láb hosszúság fehér | AC8VZP 3EEV1 310-1/41 / 4 "fehér60AFDA fokozat450%40 láb.225 F-30 ° F€5,035.20
E JAMES & CO 310-1/8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság fehér | AC8VZQ 3EEV2 310-1/81 / 8 "fehér60AFDA fokozat450%50 láb.225 F-30 ° F€2,722.02
E JAMES & CO 310-3/16 Roll Buna Fda 3/16 Th x 36 hüvelyk Szélesség 40 láb Wh | AC8VZR 3EEV3 310-3/163 / 16 "fehér60AFDA fokozat450%40 láb.225 F-30 ° F€3,148.60
E JAMES & CO 4040-1/16 Roll Buna 1/16 T x 36 hüvelyk szélesség 100 láb Fekete 40a | AC8WFY 3EFU7 4040-1/161 / 16 "Fekete40AKereskedelmi fokozat400%100 láb.220 F-30 ° F€2,328.86
E JAMES & CO 4040-1/2 Roll Buna 1/2 Th x 36 hüvelyk Szélesség 12 láb Fekete 40a | AC8WFZ 3EFU8 4040-1/21 / 2 "Fekete40AKereskedelmi fokozat400%12 láb.220 F-30 ° F€1,684.42
E JAMES & CO 4040-1/32 Roll Buna 1/32 T x 36 hüvelyk szélesség 150 láb Fekete 40a | AC8WGA 3EFU9 4040-1/321 / 32 "Fekete40AKereskedelmi fokozat400%150 láb.220 F-30 ° F€1,588.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 4060-3/16 Roll Buna 3/16 Th x 36 hüvelyk szélesség 30 láb fekete 60a
€2,404.75 /Mértékegység