Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 387-3/16X gumigumi 3/16 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk | AB4GLW 1XWF5

E JAMES & CO 387-3/16X gumigumi, 3/16 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4GLW Típus: 387-3/16XKereszthivatkozás: 1XWF5
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
€17.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekCserez
durométert40A
nyúlás600%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagTermészetes gumi gumi
Max. Hőmérséklet140 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság3000 psi
Vastagság3 / 16 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2327
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 387-1/16X gumigumi 1/16 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16X1 / 16 "2"€6.00
E JAMES & CO 387-1/8X gumigumi 1/8 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8X1 / 8 "2"€11.08
E JAMES & CO 387-1/4X gumigumi 1/4 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4X1 / 4 "2"€22.61
E JAMES & CO 387-3/8X gumigumi 3/8 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk | AB4GLY 1XWF7 387-3 / 8X3 / 8 "2"€39.40
E JAMES & CO 387-1/2X gumigumi 1/2 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2X1 / 2 "2"€50.77
E JAMES & CO 387-3/4X gumigumi 3/4 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4X3 / 4 "2"€65.76
E JAMES & CO 387-1X gumi természetes gumi, 1 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk | AB4GMB 1XWG1 387-1X1"2"€105.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 387-3/16X gumigumi, 3/16 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk
€17.09 /Mértékegység