E JAMES & CO 365HG-1/4-10 gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MWF 6VNL0

E JAMES & CO 365HG-1/4-10 gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb

Raktáron
Tétel: AF2MWF Típus: 365HG-1/4-10Kereszthivatkozás: 6VNL0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€836.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz10 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusMagas fok
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertnyúlásSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 355HG-1/4-10 gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MVV 6VNJ7 355HG-1 / 4-1050A350%1500 PSI€875.47
E JAMES & CO 1030HG-1/4-10 gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2ZTM 6ZTU8 1030HG-1 / 4-1030A450%1200 psi€995.36
E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2ZTV 6ZTW6 1055HG-1 / 4-1060A400%1500 PSI€836.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 365HG-1/4-10 gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb
€836.10 /Mértékegység