Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 365-3/8HGBTAPE Gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9MBP 1DWV5

E JAMES & CO 365-3/8HGBTAPE gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MBP Modell: 365-3/8HGBTAPEKeresztszám: 1DWV5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€134.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz24 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 8 "
típusMagas fok
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.367
Hajó magassága (cm)2.87
Hajó hossza (cm)61.44
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságHáttér típusaszínekVastagságtípusSzélességnyúlásHosszÁr
E JAMES & CO 365-1/16HGA Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSIEgyszerűFekete1 / 16 "Magas fok12 "200%12 "€14.29
E JAMES & CO 365-3/32HGA Gumi Neoprén 3/32 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSIEgyszerűFekete3 / 32 "Magas fok12 "200%12 "€22.22
E JAMES & CO 365-1/8HGA Gumi Neoprén 1/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSIEgyszerűFekete1 / 8 "Magas fok12 "200%12 "€25.24
E JAMES & CO 365-3/16HGA Gumi Neoprén 3/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSIEgyszerűFekete3 / 16 "Magas fok12 "200%12 "€36.80
E JAMES & CO 365-1/4HGA gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSIEgyszerűFekete1 / 4 "Magas fok12 "200%12 "€53.82
E JAMES & CO 365-3/8HGA Gumi Neoprén 3/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSIEgyszerűFekete3 / 8 "Magas fok12 "200%12 "€67.00
E JAMES & CO 365-1/2HGA gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSIEgyszerűFekete1 / 2 "Magas fok12 "200%12 "€86.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 365-3/8HGBTAPE gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk
€134.06 /Mértékegység