E JAMES & CO 360-1/16-25 Gumi vinil 1/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 25 láb | AF2MWA 6VNK4

E JAMES & CO 360-1/16-25 gumi vinil 1/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 25 láb

Raktáron
Tétel: AF2MWA Modell: 360-1/16-25Kereszthivatkozás: 6VNK4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€346.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz25 láb.
AnyagVinil gumi
Max. Hőmérséklet160 F
Min. Hőmérséklet Értékelés20 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.2808
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMin. Hőmérséklet ÉrtékelésVastagságÁr
E JAMES & CO 360-1 / 16 tekercses vinil 1/16 Th x 36 hüvelyk szélességű 150 láb hosszú fekete | AC8WFH 3EFP4 360-1/16150 láb.+20 ° F1 / 16 "€2,244.66
E JAMES & CO 360-1 / 4 tekercs vinil 1/4 Th x 36 hüvelyk szélesség 50 láb hosszú fekete | AC8WFJ 3EFP5 360-1/450 láb.+20 ° F1 / 4 "€2,768.18
E JAMES & CO 360-1 / 8 tekercs vinil 1/8 Th x 36 hüvelyk szélesség 75 láb hosszúság fekete | AC8WFK 3EFP6 360-1/875 láb.+20 ° F1 / 8 "€2,250.83
E JAMES & CO 360-3 / 16 tekercses vinil 3/16 Th x 36 hüvelyk szélesség 60 láb hosszú fekete | AC8WFL 3EFP7 360-3/1660 láb.+20 ° F3 / 16 "€2,909.07
E JAMES & CO 360-1 / 4-10 Gumivinil 1/4 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MWB 6VNK5 360-1/4-1010 láb.+20 ° F1 / 4 "€657.65
E JAMES & CO 360-1 / 8-15 Gumivinil 1/8 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 15 láb | AF2MWC 6VNK6 360-1/8-1515 láb.+20 ° F1 / 8 "€450.17
E JAMES & CO 360-3/16-10 Gumi vinil 3/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MWD 6VNK7 360-3/16-1010 láb.+20 ° F3 / 16 "€497.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 360-1/16-25 gumi vinil 1/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 25 láb
€346.45 /Mértékegység