Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 355-3/32HGZ gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 6 x 36 hüvelyk | AA9LUJ 1DVP2

E JAMES & CO 355-3/32HGZ gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9LUJ Típus: 355-3/32HGZKereszthivatkozás: 1DVP2
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
€27.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert50A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 32 "
típusMagas fok
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4486
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHáttér típusadurométerttípusSzélességnyúlásAnyagMax. HőmérsékletÁr
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Buna-nitril gumi 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€4.01
E JAMES & CO 5389-1/16HGX gumi Buna-nitril 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€7.08
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Buna-nitril gumi 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€14.58
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Buna-nitril gumi 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€14.57
E JAMES & CO 5389-3/16HGX gumi Buna-nitril 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€20.75
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Buna-nitril gumi 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€32.84
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Buna-nitril gumi 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€37.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 355-3/32HGZ gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk
€27.87 /Mértékegység